Klauke - Embout de cablage isole blanc 0,75mm2 - longueur 10mm -selon DIN 46228
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
couleur - blanc
isolé - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4012078496483
Réf. Sonepar
00171802308
Réf. Fournisseur
170WH
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
0.75 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
10 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout de câblage pré-isolé de section 0,75mm² de longueur 10mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur blanc. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4