Klauke - Embout de cablage isole ivoire 16mm2 - longueur 12mm -selon NCF 63-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
couleur - gris
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012078023542
Réf. Sonepar
00171802354
Réf. Fournisseur
17712
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
16 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
12 mm
couleur
gris
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
5
Embout de câblage pré-isolé de section 16mm² de longueur 12mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur ivoire. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023