Klauke - Embout de cablage isole noir 25mm2 - longueur 16mm -selon NCF 63-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 16 mm
couleur - noir
isolé - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4012078457941
Réf. Sonepar
00171845794
Réf. Fournisseur
17816
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
25 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
16 mm
couleur
noir
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout de câblage pré-isolé de section 25mm² de longueur 16mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur noir. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023