Klauke - Embout de cablage isole noir 25mm2 - longueur 18mm -selon NCF 63-023

Klauke - Embout de cablage isole noir 25mm2 - longueur 18mm -selon NCF 63-023

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • couleur - noir

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4012078023559

Réf. Sonepar

00171802355

Réf. Fournisseur

17818

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale

25 mm²

type de construction

standard

longueur de gaine

18 mm

couleur

noir

isolé

Oui

matériau

cuivre

sans halogène

Oui

matériau isolant

polypropylène (PP)

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Non

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Non

Embout de câblage pré-isolé de section 25mm² de longueur 18mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur noir. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023