Klauke - Embout de cablage isole bleu 50mm2 - longueur 20mm -selon NCF 63-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 50 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 20 mm
couleur - bleu
isolé - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4012078744683
Réf. Sonepar
00171802394
Réf. Fournisseur
18020
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
50 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
20 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
matériau
cuivre
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout de câblage pré-isolé de section 50mm² de longueur 20mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur rbleu. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023