Klauke - PDMN-20 multimetre de poche 450v AC-DC. Calibre Auto. CAT II 450V, CAT III 300V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 450 V
plage de mesure de la tension max. CC - 450 V
plage de mesure du courant max. CA - 450 A
indication - numérique
plus petite résolution, tension alternative - 1 mV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078855969
Réf. Sonepar
00171885596
Réf. Fournisseur
50116894V2
Réf. Commerciale
Klauke
plage de mesure de la tension max. CA
450 V
plage de mesure de la tension max. CC
450 V
plage de mesure du courant max. CA
450 A
indication
numérique
plus petite résolution, tension alternative
1 mV
plus petite résolution, tension continue
1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
autre
plus petite résolution, courant continu
autre
affichage rétro-éclairé
Non
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.
30 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
plus petite résolution, fréquence
1 Hz
indication analogique en barres
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
affichage multiple
Non
plage de mesure de la résistance max.
6 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température
Non
mesure de la température TC
Non
mesure de la capacité
Non
plage de mesure de la capacité max.
100 µF
plus petite résolution, capacité
1 µF
mesure de la fréquence
Oui
test de continuité/test de diodes
Oui
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mesure de valeurs relatives
Non
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
stockage de valeurs maximal
Non
stockage de valeur minimal
Non
mémoire de valeurs de crête
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
interface Bluetooth
Non
interface IR
Non
coupe-circuit automatique
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
version anti-déflagration
Non