Klauke - Tire-cables en acier galvanise double maille, oeillet flexible D= 64-76mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - autre
forme de la tête - autre
qualité du matériau - autre
largeur/diamètre du ruban de tirage - 76 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0783310310129
Réf. Sonepar
00171000598
Réf. Fournisseur
50310127
Réf. Commerciale
Klauke
domaine d'application
tube d'installation
matériau
autre
forme de la tête
autre
qualité du matériau
autre
largeur/diamètre du ruban de tirage
76 mm
raccordement par filetage
Non
torsadé
Non