Klauke - Tire fils inox avec carter long 30m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
matériau - métal
longueur - 30 m
forme - plat
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0783310127116
Réf. Sonepar
00171041746
Réf. Fournisseur
52041746
Réf. Commerciale
Klauke
domaine d'application
autre
matériau
métal
longueur
30 m
forme
plat
qualité du matériau
autre
largeur/diamètre du ruban de tirage
3 mm
épaisseur de matériau du ruban de tirage
1.5 mm
diamètre du touret/de l'anneau
300 mm
raccordement par filetage
Non
torsadé
Non