fin de vie
Klauke - Tire fils en acier flexible avec guide d=4mm x 10m

Klauke - Tire fils en acier flexible avec guide d=4mm x 10m

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - métal

  • longueur - 10 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012078720069

Réf. Sonepar

00171872006

Réf. Fournisseur

52055283

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application

tube d'installation

matériau

métal

longueur

10 m

forme

rond

qualité du matériau

autre

largeur/diamètre du ruban de tirage

4 mm

épaisseur de matériau du ruban de tirage

4 mm

diamètre du touret/de l'anneau

250 mm

raccordement par filetage

Non

torsadé

Non

Tire fils en acier flexible avec guide d=4mm x 10m