Klauke - Tire fil en fibre de verre diametre 3.0mm longueur 20m avec embout guide M4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - autre
longueur - 20 m
forme - rond
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078720175
Réf. Sonepar
00171872017
Réf. Fournisseur
52055289
Réf. Commerciale
Klauke
domaine d'application
tube d'installation
matériau
autre
longueur
20 m
forme
rond
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre du ruban de tirage
3 mm
épaisseur de matériau du ruban de tirage
3 mm
diamètre du touret/de l'anneau
235 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Non
couleur
vert