Klauke - Colle speciale pour reparation des tire-fils en fibre de verre

Klauke - Colle speciale pour reparation des tire-fils en fibre de verre

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - système de passe-fils

  • procédé de durcissement par vieillissement - froid

  • couleur - incolore

  • état physique - liquide

  • contenu - 3 ml

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012078720397

Réf. Sonepar

00171872039

Réf. Fournisseur

52055312

Réf. Commerciale

Klauke

application

système de passe-fils

procédé de durcissement par vieillissement

froid

couleur

incolore

état physique

liquide

contenu

3 ml

transparent

Oui

température max.

80 °C

température de fusion

150...180 °C

écart de liaison max.

15 mm

viscosité

20 Pa-s

temps de traitement

5...20 s

prêt à l'emploi

Oui

hydrique

Non

imperméable

Non

emballage

tube

avec pinceau

Non

poids net

3 g