Klauke - Tire fils en fibre de verre avec touret diametre: 4,5mm - longueur: 80m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - autre
longueur - 80 m
forme - rond
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078721165
Réf. Sonepar
00171872116
Réf. Fournisseur
52055316
Réf. Commerciale
Klauke
domaine d'application
tube d'installation
matériau
autre
longueur
80 m
forme
rond
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur/diamètre du ruban de tirage
4.5 mm
épaisseur de matériau du ruban de tirage
4.5 mm
diamètre du touret/de l'anneau
330 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Non
couleur
vert