Klauke - Tire fils en fibre de verre de diametre 6,0mm. longueur: 60 metres.

Klauke - Tire fils en fibre de verre de diametre 6,0mm. longueur: 60 metres.

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 60 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012078721301

Réf. Sonepar

00171872130

Réf. Fournisseur

52055330

Réf. Commerciale

Klauke

domaine d'application

tube d'installation

matériau

autre

longueur

60 m

forme

rond

qualité du matériau

autre

largeur/diamètre du ruban de tirage

6 mm

épaisseur de matériau du ruban de tirage

6 mm

diamètre du touret/de l'anneau

550 mm

raccordement par filetage

Oui

torsadé

Non

couleur

vert