Klauke - Scie cloche bimetallique HSS diam. 29 mm, profondeur de coupe max 41,3mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 29 mm
profondeur de coupe - 41.3 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Non
système d'enregistrement - arbre de roue
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078741422
Réf. Sonepar
00171874142
Réf. Fournisseur
52057736
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre
29 mm
profondeur de coupe
41.3 mm
fraise de bordure
Non
adapté au placoplâtre
Non
système d'enregistrement
arbre de roue
adapté au bois
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté à la fibre de verre
Oui
adapté à l'aluminium
Oui
adapté au laiton
Oui
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté à la fonte
Oui
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à l'acier
Oui