Klauke - Cosse pre-isolee rouge a plage ronde section 0,5 a 1,5mm2 bornage M4

Klauke - Cosse pre-isolee rouge a plage ronde section 0,5 a 1,5mm2 bornage M4

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4012077955653

Réf. Sonepar

00171795565

Réf. Fournisseur

6204E

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

4

section nominale

0.5...1.5 mm²

forme de la plage

forme d'anneau

couleur de l'isolant

rouge

matériau

cuivre

matière de l'isolant

PVC

emballage en bande

Oui

forme du manchon

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)

Oui

adapté à un conducteur rond

Oui

adapté à un conducteur plat

Non

traitement de la surface

étamé

Cosse pré-isolée rouge à plage ronde section 0,5 à 1,5mm² bornage M4. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système easy entry pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 75°C