Klauke - Cosse pre-isolee rouge a plage ronde section 0,5 a 1,5mm2 bornage M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077955882
Réf. Sonepar
00171795588
Réf. Fournisseur
6208E
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
8
section nominale
0.5...1.5 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
couleur de l'isolant
rouge
matériau
cuivre
matière de l'isolant
PVC
emballage en bande
Oui
forme du manchon
court
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Oui
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
traitement de la surface
étamé
Cosse pré-isolée rouge à plage ronde section 0,5 à 1,5mm² bornage M8. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système easy entry pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 75°C