Klauke - Cosse pre-isolee rouge a fourche section 0,5 a 1,5mm2 bornage M3

Klauke - Cosse pre-isolee rouge a fourche section 0,5 a 1,5mm2 bornage M3

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.2

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4012077956964

Réf. Sonepar

00171795696

Réf. Fournisseur

620C3E

Réf. Commerciale

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

3.2

section nominale

0.5...1.5 mm²

forme de la plage

forme de fourche

couleur de l'isolant

rouge

matériau

cuivre

homologation DIN

Non

matière de l'isolant

PVC

emballage en bande

Non

forme du manchon

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)

Non

adapté à un conducteur rond

Oui

adapté à un conducteur plat

Non

traitement de la surface

étamé

Cosse pré-isolée rouge à fourche section 0,5 à 1,5mm² bornage M3. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système easy entry pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 75°C