Klauke - Cosse pre-isolee bleue a fourche section 1,5 a 2,5mm2 bornage M4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.2
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077957459
Réf. Sonepar
00171795745
Réf. Fournisseur
630C4E
Réf. Commerciale
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
4.2
section nominale
1.5...2.5 mm²
forme de la plage
forme de fourche
couleur de l'isolant
bleu
matériau
cuivre
homologation DIN
Non
matière de l'isolant
PVC
emballage en bande
Non
forme du manchon
court
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
traitement de la surface
étamé
Cosse pré-isolée bleue à fourche section 1,5 à 2,5mm² bornage M4. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système easy entry pour une introduction aisée du fil. Température d'utilisation 75°C