Klauke - Fiche femelle rouge pour languette plate de 6.3 x 0.8mm, section: 0,5 a 1,5mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077959125
Réf. Sonepar
00171795912
Réf. Fournisseur
720E
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
0.5...1.5 mm²
matière de l'isolant
partiellement isolé
couleur de l'isolant
rouge
modèle
prise (mâle)
dimensions du connecteur
plat 6,3x0,8 mm
avec prise de tension
Non
matériau isolant
PVC
matériau
laiton
Fiche femelle pré-isolée rouge pour languette plate mâle de 6.3 x 0.8mm. Section: 0,5 à 1,5mm². Isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système easy entry qui permet une introduction aisée du fil.