Klauke - Embout de cablage isole blanc pour 2 fils de 0,52x8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 8 mm
couleur - blanc
isolé - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4012078047944
Réf. Sonepar
00171802396
Réf. Fournisseur
8698
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
0.5 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
8 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
20
Embout de câblage pré-isolé blanc pour 2 conducteurs de section 0,5mm². Longueur 8mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur noir. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Selon DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023