Klauke - Cosse pre-isolee jaune a plage ronde section 4 a 6mm2 bornage M5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
couleur - jaune
nombre de trous de fixation - 1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077956650
Réf. Sonepar
00171795665
Réf. Fournisseur
B6505E
Réf. Commerciale
Klauke
forme de la section transversale
rond
matériau
aluminium
couleur
jaune
nombre de trous de fixation
1
Boite de 100 cosses pré-isolée jaune à plage ronde section 4 à 6mm² bornage M5. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système easy entry qui permet une introduction aisée du fil.