Klauke - Cosse pre-isolee jaune a plage ronde section 4 a 6mm2 bornage M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
matériau - aluminium
couleur - jaune
nombre de trous de fixation - 1
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4012077956803
Réf. Sonepar
00171795680
Réf. Fournisseur
B6508E
Réf. Commerciale
Klauke
forme de la section transversale
rond
matériau
aluminium
couleur
jaune
nombre de trous de fixation
1
Boite de 50 cosses pré-isolée jaune à plage ronde section 4 à 6mm² bornage M6. Corps en cuivre étamé. Manchon isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système easy entry qui permet une introduction aisée du fil.