Klauke - Fiche plate femelle rouge 2.8 x 0.5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 2,8x0,5 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077958937
Réf. Sonepar
00171795893
Réf. Fournisseur
B8201E
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
0.5...1.5 mm²
matière de l'isolant
partiellement isolé
couleur de l'isolant
rouge
modèle
prise (mâle)
dimensions du connecteur
plat 2,8x0,5 mm
avec prise de tension
Non
matériau isolant
PVC
matériau
laiton
Fiche plate femelle rouge pour conducteur de sections 0,5 à 1,5mm², Pour languette 2.8 x 0.5mm. Conditionnées en boite pour présentoir