Klauke - Fiche plat. males rouges 6.3x0,8mm

Klauke - Fiche plat. males rouges 6.3x0,8mm

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond/en forme de secteur

  • matériau - aluminium

  • couleur - rouge

  • nombre de trous de fixation - 1

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4012078752657

Réf. Sonepar

00171795984

Réf. Fournisseur

B820E

Réf. Commerciale

Klauke

forme de la section transversale

rond/en forme de secteur

matériau

aluminium

couleur

rouge

nombre de trous de fixation

1

Fiche plat. males rouge pour conducteur de sections 0,5 à 1,5mm², Pour languettes 6.3x0,8mm. Conditionnées en boite pour présentoir