Klauke - Boite avec de gel pour connection 3 x 6mm2. dim 61x41x28 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur - 4...6 mm²
nombre de conducteurs - 3
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8032853659779
Réf. Sonepar
00171000789
Réf. Fournisseur
BAR
Réf. Commerciale
Klauke
modèle
gel
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
section nominale du conducteur
4...6 mm²
nombre de conducteurs
3
sans halogène
Oui
jonction de transition papier / synthétique
Non
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
adapté à
autre
accessoires de connexion
sans