Klauke - Boite de 20 cosses tubulaires droites en cuivre 16 mm2 M5, selon NFC 20-130.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
couleur de l'isolant - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012077950146
Réf. Sonepar
00171795014
Réf. Fournisseur
BCNF165
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
16 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
5
angle de raccordement
180° (horizontal)
couleur de l'isolant
autre
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 16mm² - bornage M5, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 16mm² classe 5 : 16mm². Conditionné en boite plastique de 20 pièces.