Klauke - Colliers noirs 9,0 x 265 mm, en co-polyester, D maxi de serrage 65 mm.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 265 mm
diamètre max. du faisceau - 65 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077964228
Réf. Sonepar
00171796422
Réf. Fournisseur
C962KL
Réf. Commerciale
Klauke
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
265 mm
diamètre max. du faisceau
65 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
résistance min. à la traction
51 N
température d'utilisation
-40...80 °C
température de montage
-20...80 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Collier d'installation en co-Polyester 9,0 x 265 mm de couleur noire à crantage extérieur. Sans halogène, tenue à la flamme UL 94 HB, bonne résistance aux huiles, graisses, hydocarbures, atmosphère saline. T° d'utilisation: -30° à + 80°C