Klauke - Colliers noirs 9,0 x 360 mm, en co-polyester, D maxi de serrage 93 mm.

Klauke - Colliers noirs 9,0 x 360 mm, en co-polyester, D maxi de serrage 93 mm.

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • diamètre max. du faisceau - 93 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4012077964235

Réf. Sonepar

00171796423

Réf. Fournisseur

C992KL

Réf. Commerciale

Klauke

largeur de bande

9 mm

longueur de bande

360 mm

diamètre max. du faisceau

93 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

résistance min. à la traction

51 N

température d'utilisation

-40...80 °C

température de montage

-20...80 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

Collier d'installation en co-Polyester 9,0 x 360 mm de couleur noire à crantage extérieur. Sans halogène, tenue à la flamme UL 94 HB, bonne résistance aux huiles, graisses, hydocarbures, atmosphère saline. T° d'utilisation: -30° à + 80°C