Klauke - Cosses alu-cuivre a fut court pour reseaux industriels de section 150mm2 - M10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la section transversale - rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10.5
matériau - aluminium/cuivre
couleur - autre
adapté aux câbles Al/St - Non
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
4012078758055
Réf. Sonepar
00171795415
Réf. Fournisseur
CAUBT15010
Réf. Commerciale
Klauke
forme de la section transversale
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10.5
matériau
aluminium/cuivre
couleur
autre
adapté aux câbles Al/St
Non
étanche sur la longueur
Oui
nombre de trous de fixation
1
homologation DIN
Non
forme du manchon
court
Cosse alu-cuivre industrielle à fût court pour le raccordement de câbles Alu BT de section 150mm² sur une plage cuivre de bornage M10. Sertissage par retreint hexagonal avec matrice HE13-235 ou poinçonnage conique (outils EKM60ID, EK120ID)