Klauke - Boite de jonction rapide avec gel, dimensions: 150x56x30mm

Klauke - Boite de jonction rapide avec gel, dimensions: 150x56x30mm

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 1.5...10 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8032853651100

Réf. Sonepar

00171365110

Réf. Fournisseur

CLIK1FIRE

Réf. Commerciale

Klauke

modèle

gel

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur

1.5...10 mm²

nombre de conducteurs

4

sans halogène

Oui

jonction de transition papier / synthétique

Non

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

adapté à

autre

Boite de jonction rapide avec gel polymère réticulé, dimensions: 150x56x30mm. Capacité câble passant: 1 x 6 à 95mm² - 4 x 1,5 à 10mm² - dérivé: 1 x 1,5 à 35mm² - 4x1,5 à 4mm²