Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 120 mm2 M10, selon NFC 20-130.

Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 120 mm2 M10, selon NFC 20-130.

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • couleur de l'isolant - autre

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4012078110457

Réf. Sonepar

00171818370

Réf. Fournisseur

CNF12010

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale

120 mm²

forme de la plage

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

10

angle de raccordement

180° (horizontal)

couleur de l'isolant

autre

matériau

cuivre

plage étroite

Non

isolé

Non

avec trou d'inspection

Oui

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface

étamé

nombre de trous de fixation

1

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 120mm² - bornage M10, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 120mm² classe 5 : 95mm². Conditionné en boite de 50 pièces.