Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 300 mm2 M16, selon NFC 20-130.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 300 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
angle de raccordement - 180° (horizontal)
couleur de l'isolant - autre
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4012078110785
Réf. Sonepar
00171818397
Réf. Fournisseur
CNF30016
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
300 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
16
angle de raccordement
180° (horizontal)
couleur de l'isolant
autre
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 300mm² - bornage M16, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 300mm² classe 5 : 240mm². Conditionné en boite de 25 pièces.