Klauke - Presse electro-hydraulique 120kN pour sertissage de 6 a 400 mm2, course de 42 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 6...400 mm²
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078882651
Réf. Sonepar
00171888370
Réf. Fournisseur
EK120UCFB
Réf. Commerciale
Klauke
adapté à
cosses et connecteurs
forme de compression
universel (embouts interchangeables)
section transversale
6...400 mm²
finition/actionnement
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables
Oui
plage AWG
16...400
longueur
424 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
nombre d'inserts fournis
0
avec retour automatique
Oui
Presse électro-hydraulique, avec un accu Li-Ion 18V-5Ah Bosch et 1 chargeur, tête en U (sans SM120). Capacité: connecteurs Cuivre de 6 à 400mm², alu-cuivre indus: 35 à 300mm², alu-cuivre PPE: 16 à 240mm² raccords en C: 10 à 95mm²