Klauke - Presse electro-hydraulique 60kN pour sertissage de 6 a 300 mm2, course de 17,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 6...300 mm²
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078876308
Réf. Sonepar
00171888410
Réf. Fournisseur
EKM6022CFB
Réf. Commerciale
Klauke
adapté à
applications différentes
forme de compression
universel (embouts interchangeables)
section transversale
6...300 mm²
finition/actionnement
électro-hydraulique à accu
inserts interchangeables
Oui
plage AWG
6...300
longueur
404 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
nombre d'inserts fournis
0
avec retour automatique
Oui
Presse électro-hydraulique 60kN, avec 1 accu Li-Ion 18V-2Ah Bosch et 1 chargeur. Tête pour matrices Série 22. Pour le sertissage de connecteurs cuivre de 6 à 300 mm², alu-cuivre indus. de 35 à 300mm², raccords aériens de 6 à 150mm²