Klauke - Presse electro-hydraulique multifonctions 60 kN pour sertissage de 6 a 300 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
application de compression - Oui
application de coupe - Oui
application de perçage - Oui
pression de travail max. - 630 bar
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078882767
Réf. Sonepar
00171888419
Réf. Fournisseur
EKM60UNVCFM
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement
électro-hydraulique à accu
application de compression
Oui
application de coupe
Oui
application de perçage
Oui
pression de travail max.
630 bar
Presse électro-hydraulique multifonctions 'Next Génération' pour sertir, couper et perforer. Fonctionne avec un accu Li-Ion 18V-1,5Ah Makita, Force 60kN, course 42 mm. Capacité de sertissage 6 à 300mm², de coupe 40 mm maxi.