Klauke - Cisaille electro-hydraulique pour cables en cuivre et aluminium D maxi 65mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 65 mm
longueur totale - 490 mm
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078884525
Réf. Sonepar
00171888442
Réf. Fournisseur
ES65CFB
Réf. Commerciale
Klauke
finition/actionnement
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.
65 mm
longueur totale
490 mm
tête de coupe interchangeable
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à une tresse en fil d'acier
Oui
lèvres coupantes interchangeables
Non
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
Coupe câble électro portatif, avec 1 accu Li-Ion 18V-5Ah Bosch et 1 chargeur. Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 65mm. Force 40 kN. Tête cisaille.