Klauke - Bloc pre-rempli de gel pour isoler les connexions electriques, blister de 4 pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - gel
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
nombre de conducteurs - 3
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078876704
Réf. Sonepar
00171887670
Réf. Fournisseur
GBI4
Réf. Commerciale
Klauke
modèle
gel
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant
plastique
nombre de conducteurs
3
sans halogène
Oui
jonction de transition papier / synthétique
Oui
avec blindage concentrique
Non
accessoires de connexion
connecteur à vis