Klauke - Pince a sertir pour matrices interchangeables de 6 a 300 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 6...300 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078027892
Réf. Sonepar
00171802789
Réf. Fournisseur
K22
Réf. Commerciale
Klauke
adapté à
applications différentes
forme de compression
universel (embouts interchangeables)
section transversale
6...300 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Oui
plage AWG
0...0
longueur
860 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
nombre d'inserts fournis
1
avec retour automatique
Non
Pince manuelle pour matrices interchangeables permet de serti les connections nues de 6 à 300 mm², les raccords en C de 6 à 70mm² les cosses alu-cuivre indus de 35 à 240mm². L'outil est équipé de manches télescopiques