Klauke - Pince a sertir pour embouts de 0,5 a 16 mm2

Klauke - Pince a sertir pour embouts de 0,5 a 16 mm2

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - alésage

  • section transversale - 0.5...16 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012078000093

Réf. Sonepar

00171800009

Réf. Fournisseur

K3

Réf. Commerciale

Klauke

adapté à

embouts de câble

forme de compression

alésage

section transversale

0.5...16 mm²

finition/actionnement

mécanique

inserts interchangeables

Non

plage AWG

5...20

longueur

230 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Non

nombre d'inserts fournis

1

avec retour automatique

Non

Pince à sertir pour embouts de 0,5 à 16 mm², empreinte de sertissage en V, insertion latérale, equipée d'un coupe fils