Klauke - Pince a sertir pour cosses pre-isolee de 0,5 a 6,0mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression ovale
section transversale - 0.5...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078825856
Réf. Sonepar
00171882585
Réf. Fournisseur
K82A
Réf. Commerciale
Klauke
adapté à
cosses et connecteurs
forme de compression
compression ovale
section transversale
0.5...6 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Non
plage AWG
10...20
longueur
225 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
nombre d'inserts fournis
1
avec retour automatique
Non
Pince a sertir pour cosses pré-isolée de 0,5 à 6,0mm², sertissage ovale avec identification de la section dans l'empreinte