Klauke - Pince a 3 becs pour mise en oeuvre des manchons caoutchoucs type 1 a 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression ovale
finition/actionnement - hydraulique à main
longueur - 30 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078495486
Réf. Sonepar
00171797306
Réf. Fournisseur
KKY2
Réf. Commerciale
Klauke
adapté à
cosses et connecteurs
forme de compression
compression ovale
finition/actionnement
hydraulique à main
longueur
30 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
avec retour automatique
Oui
Pince à 3 becs pour mise en ?uvre des manchons caoutchoucs type 1 à 3. Couleur noire