Klauke - Pince coupante diagonale renforcee isolee 1000V, dimension 180 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 180 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078585941
Réf. Sonepar
00171858594
Réf. Fournisseur
KL045180IS
Réf. Commerciale
Klauke
forme
pince coupante de côté
longueur
180 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
revêtement de la poignée
poignée en plastique
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
traitement de la surface
chromé
Pince coupante diagonale renforcée isolée 1000V selon la norme IEC60900, taillant trempé pour assurer la longévité, manches bi-matière, dimension 180 mm