Klauke - Manchon caoutchouc taille 3 noir. Diametre: 5,0 a 9,0mm - long. 25mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 5 mm
couleur - noir
manchon extensible - Non
résistant à la chaleur - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077972384
Réf. Sonepar
00171797238
Réf. Fournisseur
KPS3
Réf. Commerciale
Klauke
diamètre intérieur
5 mm
couleur
noir
manchon extensible
Non
résistant à la chaleur
Oui
Manchon caoutchouc taille 3 noir. Diamètre: 5,0 à 9,0mm - long. 25mm
Les Atouts de l'article:
Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage. Les manchons en caoutchouc permettent de réaliser à la fois le frettage, l'isolation des extrémités de câbles électriques et le repérage.