Klauke - Colliers noirs 2,5 x 160 mm, en PA 6.6, D de serrage de 2 a 38 mm.

Klauke - Colliers noirs 2,5 x 160 mm, en PA 6.6, D de serrage de 2 a 38 mm.

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • diamètre max. du faisceau - 40 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4012077962033

Réf. Sonepar

00171796203

Réf. Fournisseur

L251600

Réf. Commerciale

Klauke

largeur de bande

2.5 mm

longueur de bande

160 mm

diamètre max. du faisceau

40 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

épaisseur de bande

1.1 mm

résistance min. à la traction

80 N

température d'utilisation

-40...80 °C

température de montage

-10...60 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Collier de câblage 2,5 x 160 mm en PA 6.6 noir, crantage intérieur. Sans halogène, tenue à la flamme UL 94 V2, bonne résistance aux huiles, hydocarbures, solvant chlorés. Ne résiste pas aux phénols. T° d'utilisation: -30° à + 80°C