Klauke - Colliers incolores 3,6 x 140 mm, en PA 6.6, D de serrage de 2 a 33 mm.

Klauke - Colliers incolores 3,6 x 140 mm, en PA 6.6, D de serrage de 2 a 33 mm.

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 140 mm

  • diamètre max. du faisceau - 33 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • épaisseur de bande - 1.2 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4012077962095

Réf. Sonepar

00171796209

Réf. Fournisseur

L35145

Réf. Commerciale

Klauke

largeur de bande

3.6 mm

longueur de bande

140 mm

diamètre max. du faisceau

33 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

épaisseur de bande

1.2 mm

résistance min. à la traction

179 N

température d'utilisation

-40...80 °C

température de montage

-10...60 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Collier de câblage 3,6 x 140 mm en PA 6.6 incolore, crantage intérieur. Sans halogène, tenue à la flamme UL 94 V2, bonne résistance aux huiles, hydocarbures, solvant chlorés. Ne résiste pas aux phénols. T° d'utilisation: -30° à + 80°C