Klauke - Colliers incolores 3,6 x 290 mm, en PA 6.6, D de serrage de 2 a 80 mm.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 290 mm
diamètre max. du faisceau - 80 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
épaisseur de bande - 1.4 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077962170
Réf. Sonepar
00171796217
Réf. Fournisseur
L35300
Réf. Commerciale
Klauke
largeur de bande
3.6 mm
longueur de bande
290 mm
diamètre max. du faisceau
80 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
épaisseur de bande
1.4 mm
résistance min. à la traction
179 N
température d'utilisation
-40...80 °C
température de montage
-10...60 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier de câblage 3,6 x 290 mm en PA 6.6 incolore, crantage intérieur. Sans halogène, tenue à la flamme UL 94 V2, bonne résistance aux huiles, hydocarbures, solvant chlorés. Ne résiste pas aux phénols. T° d'utilisation: -30° à + 80°C