Klauke - Colliers incolores 4,8 x 360 mm, en PA 6.6, D de serrage de 6 a 100 mm.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 360 mm
diamètre max. du faisceau - 100 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
épaisseur de bande - 1.5 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012077962323
Réf. Sonepar
00171796232
Réf. Fournisseur
L47360
Réf. Commerciale
Klauke
largeur de bande
4.8 mm
longueur de bande
360 mm
diamètre max. du faisceau
100 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
épaisseur de bande
1.5 mm
résistance min. à la traction
222 N
température d'utilisation
-40...80 °C
température de montage
-10...60 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier de câblage 4,8 x 360 mm en PA 6.6 incolore, crantage intérieur. Sans halogène, tenue à la flamme UL 94 V2, bonne résistance aux huiles, hydocarbures, solvant chlorés. Ne résiste pas aux phénols. T° d'utilisation: -30° à + 80°C