Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 630 mm2 M20, serie L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 630 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 20
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4012078180696
Réf. Sonepar
00171818069
Réf. Fournisseur
L63020MS
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
630 mm²
forme de la plage
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
20
angle de raccordement
180° (horizontal)
matériau
cuivre
plage étroite
Non
isolé
Non
avec trou d'inspection
Oui
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface
étamé
nombre de trous de fixation
1
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 630mm² - bornage M20, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 663mm² classe 5 : 500mm². Conditionné en boite de 10 pièces.