Klauke - Manchon tubulaire en cuivre 16 mm2, selon NFC 20-130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16...16 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4012078111645
Réf. Sonepar
00171818461
Réf. Fournisseur
MNF16
Réf. Commerciale
Klauke
section nominale
16...16 mm²
forme du manchon
long
modèle
finition standard
série de tensions
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
sans
type de raccordement
raccord bout à bout
nombre de bifurcations
0
pour connexions résistant à la traction
Non
arrêt d'huile/barre centrale
Non
Manchon tubulaire en cuivre 16 mm2, selon NFC 20-130
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble. Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Butée centrale permettant le bon positionnement du câble. Entrée chanfreinée pour facliter l'insertion du câble. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 400 mm².