fin de vie

Klauke - Gaine thermoretractable a paroi fine, retreint 2-1. Dimensions: 12,7-6,4mm-noir

KLAUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012077967915

Réf. Sonepar

00171796791

Réf. Fournisseur

PLF120

Réf. Commerciale

Klauke

diamètre interne avant rétreint

12.7 mm

diamètre interne après rétreint

6.4 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

noir

modèle

à paroi mince

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Oui

taux de rétreint

2:1

diamètre nominal en pouces

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint

0.64 mm

longueur

1 m

température d'utilisation

-75...-75 °C

transparent

Non

avec adhésif intérieur

Non

imprimable

Oui

homologation UL

Oui

Gaine polyoléfine thermorétractable PLF100, auto-extinguible, à paroi fine, rétreint 2-1, Température de rétreint: >100°C. Rigidité diélectrique: > 25kV-mm.. Dimensions: 12,7-6,4mm-noire